Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschenwinkel FW 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschenwinkel FW 600
Flanschenwinkel FW 600
Artikel-Nr.:
     415-sola56150901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56150901
EAN/GTIN:
     9002719024385
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flanschenwinkel
flanschenwinkel

SOLA Flanschenwinkel FW hat äußerst robuster Stahlwinkel und präzise gearbeitete Messflächen.

Produktbeschreibung:

  • hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche
  • Oberfläche: geschliffen
  • Winkelmaß: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Schenkelbreite:
30 mm
Typ:
Flanschenwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56150601
ab € 25,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56130201
ab € 13,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56131201
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.