Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungswinkel GWB rostfrei 300 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungswinkel GWB rostfrei, 300 x 110 mm
Gehrungswinkel GWB rostfrei, 300 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56031101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56031101
EAN/GTIN:
     9002719021223
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
sola gehrungswinkel

Für präzise 45°- und 135°-Winkel ist der Gehrungswinkel zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • robuster Aluminium-Griff mit breitem Anschlag
  • besonders widerstandsfähige, rostfreie Federstahlklinge
  • Material Klinge: rostfreier Federstahl
  • Oberfläche Klinge: geschliffen
  • Farbe Klinge: blank
  • Material Griff: Aluminium
  • Oberfläche Griff: eloxiert
  • Farbe Griff: bronze
Weitere Informationen:
Typ:
Gehrungswinkel
Weitere Suchbegriffe: gehrmaß, Arbeitsmaßstab, Bauwinkel, Schmiege, Schreinerwinkel, Sola, Stahlmaßstab, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56112201
ab € 10,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56012001
ab € 12,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56014001
ab € 8,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56017001
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.