Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab HF 2/10 SB verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab HF 2/10 weiß/gelb, EG-Klasse 3, 2 m
Holzgliedermaßstab HF 2/10 weiß/gelb, EG-Klasse 3, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-sola53021201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53021201
EAN/GTIN:
     9002719018230
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Der Holzgliedermaßstab HF 2/10 besitzt eine hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung.

Produktbeschreibung:

  • ausgesuchtes Buchenholz für hohe Härte und Festigkeit
  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 10
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB verpackt
Farbe:
weiß/gelb
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Buche
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010101
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.