Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab HF 2/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab HF 2/10
Holzgliedermaßstab HF 2/10
Artikel-Nr.:
     415-sola53021101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53021101
EAN/GTIN:
     9002719018223
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Der Holzgliedermaßstab HF 2/10 besitzt eine hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung.

Produktbeschreibung:

  • ausgesuchtes Buchenholz für hohe Härte und Festigkeit
  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 10
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
lose
Farbe:
weiß/gelb
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Buche
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53030101
ab € 5,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010101
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.