Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab H 2/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab H 2/10
Holzgliedermaßstab H 2/10
Artikel-Nr.:
     415-sola53010101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53010101
EAN/GTIN:
     9002719018117
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Die nordische Glasbirke des Holzgliedermaßstabe H2/10 gewährleistet eine hohe Elastizität und hohe Bruchfestigkeit.

Produktbeschreibung:

  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 10
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
lose
Farbe:
natur
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Glasbirke
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 7,37*
1 Tag
251
1
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 9,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 368,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53030101
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.