Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß Ranger RN 50 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß Ranger RN, 50 m/B
Glasfaserbandmaß Ranger RN, 50 m/B
Glasfaserbandmaß Ranger RN - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-sola50058901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50058901
EAN/GTIN:
     9002719006732
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser-bandmaß 50m
glasfaser bandmaß

Das Glasfaserbandmaß Ranger RN ist nicht elektrisch leitend.

Produktbeschreibung:

  • widerstandsfähiges, knick- und bruchfestes Glasfaserband
  • kälte- und feuchtigkeitsresistent
  • hohe Chemikalienbeständigkei
  • geringes Gewicht
  • stoßfester ABS-Kunststoff-Rahmen
  • ergonomisch geformter Griff
  • Material Band: Glasfaser, gelb
  • Endhaken: Kunststoff-Ring
  • Gehäuseform: V-Rahmen
  • Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Farbe:
grau
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
50 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50057501
ab € 20,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50058801
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.