Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Prospector YC 30 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß Prospector YC, 30 m/B
Stahlbandmaß Prospector YC, 30 m/B
Artikel-Nr.:
     415-sola50053801
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50053801
EAN/GTIN:
     9002719006596
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Das Stahlbandmaß Prospector YC ist widerstandsfähig, knick- und bruchfest durch die TUFCOTE® Beschichtung.

Produktbeschreibung:

  • blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
  • feuchtigkeitsresistent
  • sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
  • robuster Aluminium-Y-Rahmen
  • dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
  • Material Band: Stahl
  • Oberfläche Band: TUFCOTE®, gelb
  • Endhaken: Multifunktion
  • Nieten für Endhaken: 2
  • Verstärkungsplatte: Kunststoff
  • Gehäuseform: Y-Rahmen
  • Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Farbe:
silber
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
30 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,52*
€ 85,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 106,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50055701
ab € 18,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50051701
ab € 51,09*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50051730
ab € 62,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50047901
ab € 94,72*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50050901
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.