Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 2607/2 m Aluminium-Kombiprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 2607/2 m Aluminium-Kombiprofil
Abziehlatte AL 2607/2 m Aluminium-Kombiprofil
Artikel-Nr.:
     415-sola03240601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03240601
EAN/GTIN:
     9002719037521
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Kartätsche

Das Auftragen und Abziehen, zwei Arbeitsgänge mit einem, ist mit nur einem Arbeitsgerät AL 2607 möglich.

Produktbeschreibung:

  • ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil
  • Endkappen stoßgedämpft
  • Dimension: 140 x 35 mm
  • Profilgewicht: 1240 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
200 cm
Typ:
Richtscheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 12,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 16,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03240101
ab € 19,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
ab € 11,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 47,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.