Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 5000 mm
Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 5000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03071401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03071401
EAN/GTIN:
     9002719001690
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
sola abziehlatte 5 m

Das äußerst robuste Profil aus hochfester Aluminiumlegierung der Abziehlatte AL 1008 sorgt für eine lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
  • Dimension: 100 x 118 mm
  • Profilgewicht: 870 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
500 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abrichtlatte 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 38,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.