Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 2500 mm
Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 2500 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03070901
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03070901
EAN/GTIN:
     9002719001652
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

Das äußerst robuste Profil aus hochfester Aluminiumlegierung der Abziehlatte AL 1008 sorgt für eine lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
  • Dimension: 100 x 118 mm
  • Profilgewicht: 870 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
250 cm
Typ:
Richtscheit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,90*
ab € 52,49*
€ 70,63*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 49,78*
€ 72,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 144,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
ab € 8,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 38,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.