Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1007, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1007, 3000 mm
Abziehlatte AL 1007, 3000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03041001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03041001
EAN/GTIN:
     9002719003328
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 3m sola

Die Abziehlatte AL 1007 hat ein hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht: 670 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
300 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,09*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
ab € 8,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 38,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.