Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1007, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1007, 2000 mm
Abziehlatte AL 1007, 2000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03040601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03040601
EAN/GTIN:
     9002719003298
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abrichtlatte 2 meter

Die Abziehlatte AL 1007 hat ein hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht: 670 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
200 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03240101
ab € 15,27*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
ab € 8,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 38,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.