| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01621201 Herst.-Nr.: 01621201 EAN/GTIN: 9002719034759 |
| | |
|
| | |
| Kompakt-Wasserwaage SOLA GO! magnetic CLIP, mit GürtelclipDie Kompakt-Wasserwaage SOLA GO! magnetic mit Clip ist für jeden Handwerksprofi, der viel ausserhalb unterwegs ist, ein verlässlicher "Kollege", den man immer bei sich haben kann. Durch das Herstellungsmaterial, bruchfestes Acryglas genau das Richtige für den Outdoorbereich. Leicht, handlich, schnelleres, genaueres Ablesen auch mal in der Dämmerung: durch die aus Acrylglas-Blocklibellen und den optimierten SOLA-Leuchtbelag kein Problem Hohe Haftkraft an Metallgerüsten oder ähnlichem, wird gewährleistet durch den Neodym-Magneten. Wichtig, verlieren oder suchen, durch den Stahl-Gürtelclip praktisch gelöst. Produktbeschreibung: - kompakt, leicht, handlich
- starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
- bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
- resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
- besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- messen horizontal und vertikal
- Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre
- Dimension: 68 x 21 x 42 mm
- Waagerechtlibelle: 1
- Messfläche: Kunststoff, V-Nut
- Magnet: Neodym
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 7,5 cm | Magnet: | magnetisch | Material: | Kunststoff | Messgenauigkeit: | ± 0,75 mm/m | Typ: | Taschen-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klein-Wasserwaage, Kleinwasserwaage, Taschen-Wasserwaage, Taschenwasserwaage, Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Wasserwaage, Wasserwaagen, sola klein-wasserwaage, klein wasserwaage, kunststoffwasserwaagen 80mm, Clip, Gürtelclip, Kompakt-Wasserwaage, Magnetic, Sola, SOLA GO |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,30* | € 14,71* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,36* | € 14,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,21* | € 14,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,63* | € 15,15* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 11,75* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|