Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Wasserwaage SOLA K 5 Kunststoff SB verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuz-Wasserwaage K5-SB
Kreuz-Wasserwaage K5-SB
Artikel-Nr.:
     415-sola01430920
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01430920
EAN/GTIN:
     9002719001225
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage

Mit 2-Achs-Nivellierung ohne Umpositionieren der Wasserwaage Sola K 5 durch T-förmige Anordnung der Libellen.

Produktbeschreibung:

  • kompakt, leicht, handlich
  • bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
  • Schraublöcher zur dauerhaften Fixierung
  • Horizontal messen
  • Dimension: 45 x 60 mm
  • Waagrechtlibellen: 2
  • Messfläche: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB verpackt
Farbe:
rot
Länge:
6 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Typ:
Kreuz-Wasserwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 4,89*
4 Tage
74
1
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 4,89*
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 5,20*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 81,80*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 201,25*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 110,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,80*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,27*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 84,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.