Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wasserwaage SOLA PF 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Wasserwage SOLA PF 41
Kunststoff-Wasserwage SOLA PF 41
Kunststoff-Wasserwage SOLA PF 40 Front
Kunststoff-Wasserwage SOLA PF 40 Libelle
Kunststoff-Wasserwage SOLA PF 40 Libelle
Artikel-Nr.:
     415-sola01412701
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01412701
EAN/GTIN:
     9002719037903
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Die SOLA PF Kunststoff-Wasserwaage ist gut geeignet für Fliesen- und Steinzeugverarbeitung. Arbeiten im Wand- oder Bodenbereich, Messen im horizontalen oder vertikalen Bereich, mit der PF von SOLA, welche in unterschiedlichen Längen erhältlich ist, läßt es sich gut arbeiten. Die aus leichtem ABS Kunststoff hergestellte Wasserwage hinterläßt keine Abriebspuren auf dem Arbeitsmaterial. Patentierte Sola Focus Libellen versprechen schnelleres und genaueres Ablesen, auch bei Dämmerlicht, durch den optimierten Sola-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • ABS Kunststoff
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • geringes Gewicht, verzugsfreie Profilform
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
  • keine Abriebspuren auf Fliesen und Steinzeug
  • Dimension: 53 x 24 mm
  • Waagerecht-/Senkrechtlibellen: 1/1
  • Messfläche: Kunststoff
  • mit Handgriffen bei 80 cm Länge
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,53*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,16*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 50,63*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,39*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.