Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 3, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 3, 120 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 3, 120 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01169401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01169401
EAN/GTIN:
     9002719009566
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Bei der SOLA Aluminium-Wasserwaage AZ 3 kann man Besser, schneller und genauer Ablesen durch die patentierte SOLA-FOCUS-Libellen.

Produktbeschreibung:

  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 50 x 24 mm
  • Profilgewicht: 750 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
120 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 12,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 16,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 34,79*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 32,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 11,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 35,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 93,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 69,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 42,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 20,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.