Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Spatmeißel, 40 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus Spatmeissel, runder Schaft, 40 x 200 mm
SDS-plus Spatmeissel, runder Schaft, 40 x 200 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4171043020
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4171043020
EAN/GTIN:
     4031193171037
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern und Abbruchhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs, Putz, Fliesen, etc.

Produktdaten:

  • ölgehärtet
  • Schaft: rund

Technische Daten:

  • Form: Spatmeißel
  • Einsteckende: SDS-plus
  • Meißelbreite: 40 mm
  • Schaftdurchmesser: 14 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-plus
Gewicht:
0,23 kg
Länge:
200 mm
Schaft:
Rundschaft
Schneidenbreite:
40 mm
Typ:
Spatenmeißel
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds plus, fliesenmeißel sds, Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4171057025
ab € 16,31*
Ähnlich
Solida Werk
4171013025
ab € 6,55*
Ähnlich
Solida Werk
4171244026
ab € 16,55*
Ähnlich
Solida Werk
4171058025
ab € 16,83*
Ähnlich
Solida Werk
4171349025
ab € 7,45*
Ähnlich
Solida Werk
4171008025
ab € 6,55*
Ähnlich
Solida Werk
4171003025
ab € 7,50*
Ähnlich
Solida Werk
4171229025
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.