Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 380 mm, 6 kant 25 x 108 mm und Bund 12 x 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel rund, 380 mm, 6 kant 25 x 108 mm und Bund 12 x 41 mm
Flachmeißel rund, 380 mm, 6 kant 25 x 108 mm und Bund 12 x 41 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol1106011038
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1106011038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in Drucklufthämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für Abbruch, Öffnungen in Beton, Ziegeln, etc.
  • Abbau von lockerem Gestein mit gezielter Brechwirkung

Produktdaten:

  • wassergehärtet

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel
  • Einsteckende: Sechskant 25 x 108 mit Bund 12 x 41 mm
  • Schaftdurchmesser: 25 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 25 x 108 mm
Gewicht:
2 kg
Länge:
380 mm
Schneidenbreite:
28 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: druckluft schlageisen, Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1106010038
ab € 18,26*
Ähnlich
Solida Werk
1106003045
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.