Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 8 kg, Eschenstiel 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer 8 kg, Eschenstiel 900 mm
Vorschlaghammer 8 kg, Eschenstiel 900 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54937
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54937
EAN/GTIN:
     4011798493703
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Produktbeschreibung:

  • mit Eschenstiel

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
8 kg
Stiellänge:
900 mm
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 900mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55028
ab € 2,62*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54933
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.