Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 6 kg, Eschenstiel 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer 6 kg, Eschenstiel 800 mm
Vorschlaghammer 6 kg, Eschenstiel 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54936
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54936
EAN/GTIN:
     4011798493604
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Produktbeschreibung:

  • mit Eschenstiel

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
6 kg
Stiellänge:
800 mm
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 800mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55028
ab € 2,62*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54933
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.