Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 5 kg, Eschenstiel 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer 5 kg, Eschenstiel 800 mm
Vorschlaghammer 5 kg, Eschenstiel 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54935
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54935
EAN/GTIN:
     4011798493505
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Produktbeschreibung:

  • mit Eschenstiel

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
5 kg
Stiellänge:
800 mm
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 800mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55028
ab € 2,62*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54933
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.