Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spargelstecher Braunschweiger Form aus Stahl, 460 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spargelstecher Braunschweiger Form aus Stahl, 460 mm, ohne Stiel
Spargelstecher Braunschweiger Form aus Stahl, 460 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54897
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54897
EAN/GTIN:
     4011798489706
Suchbegriffe:
Spargelstecher
spargelstecher

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl
  • geschmiedet
  • 4-Kant
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Gewicht:
0,235 kg
Länge:
460 mm
Typ:
Spargelstecher
Weitere Suchbegriffe: Braunschweiger Form, ohne Stiel, Rechen, SHW, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53102
ab € 44,02*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55593
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.