Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Rasenrechen silber 56 Zinken, 1000 mm, ohne Stiel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rasenrechen silber 56 Zinken, 1000 mm, ohne Stiel
Rasenrechen silber 56 Zinken, 1000 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:  415-shw54622
Hersteller:  SHW
Herst.-Nr.:  54622
EAN/GTIN:  4011798462204
Suchbegriffe:
Rasenharke
Rasenrechen

Artikeldetails:

  • Rasenrechen silber 56 Zinken, 1000 mm, ohne Stiel
  • silber
  • mit 56 Zinken, gehärtet
  • Breite: 1000 mm
  • Gewicht: 1750 g
  • Lieferung: ohne Stiel
... > Kleingeräte > Rechen und Harken > Rasenrechen
Weitere Suchbegriffe: Sensen, Rechen, Sense Friedrichstal, Heidesense, Blattsichel, Klappsense, Stahlrohr-Sensenworb, Holzworb, Dengelhammer, Dengelamboss, Gartenrechen, Aluminiumrechen, Holzrechen, Kunststoffrechen, Spargelstecher, Laubbesen, SHW, Landwirtschaft, Fortswirtschaft, Garten, Bau, Havau, Friedrichstal
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 3 Paketen.
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,98* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,60*
€ 110,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,10*
€ 104,84
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 84,90*
€ 101,03
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aluminium-Heurechen 20 Zinken, 650 mm, ohne Stiel
SHW
54880
ab € 100,55*
Sonstiges
Aluminium-Heurechen 22 Zinken, 710 mm, ohne Stiel
SHW
54881
ab € 106,60*
Sonstiges
Aluminium-Heurechen 24 Zinken, 780 mm, ohne Stiel
SHW
54882
ab € 112,05*
Sonstiges
Gerätestiel Ø 28 mm, 180 cm, mit Konus, Kiefer
SHW
54624
€ 89,25*
Sonstiges
Rasenrechen silber 32 Zinken, 600 mm, Kieferstiel
SHW
54619
ab € 72,05*
Sonstiges
Rasenrechen silber 32 Zinken, 600 mm, ohne Stiel
SHW
54618
ab € 50,70*
Sonstiges
Rasenrechen silber 40 Zinken, 700 mm, Kieferstiel
SHW
54621
ab € 84,25*
Sonstiges
Rasenrechen silber 40 Zinken, 700 mm, ohne Stiel
SHW
54620
ab € 62,65*
Sonstiges
Rasenrechen silber 56 Zinken, 1000 mm, Kieferstiel
SHW
54623
ab € 106,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG