Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, T-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, T-Griff, Eschestiel
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, T-Griff, Eschestiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54604
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54604
EAN/GTIN:
     4011798460408
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Größe:
2
Stiellänge:
1000 mm
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55969
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.