Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2 silber, 270 x 250 mm, Eschenstiel, T-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2 silber, 270 x 250 mm, Eschenstiel, T-Griff
Holsteiner Schaufel Gr. 2 silber, 270 x 250 mm, Eschenstiel, T-Griff
Artikel-Nr.:
     415-shw54519
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54519
EAN/GTIN:
     4011798451901
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • silber gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Größe:
2
Stiellänge:
1000 mm
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.