Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Streugabel 3 Zinken, 260 x 200 mm, Dülle, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugabel 3 Zinken, 260 x 200 mm, Dülle, Eschenstiel
Streugabel 3 Zinken, 260 x 200 mm, Dülle, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54513
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54513
EAN/GTIN:
     4011798451307
Suchbegriffe:
Heugabel
Streugabel

Streugabel 3 Zinken, 260 x 200 mm, Dülle, Eschenstiel

Produktbeschreibung:

  • mit 3 Zinken und Dülle
  • Gabelkörper aus Spezialstahl
  • schmiedegewalzt und gehärtet
  • sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge
  • Eschenstiel fein geschliffen und gewachst

Produktdaten:

  • Zinkenlänge: 260 mm
  • Zinkenbreite: 200 mm
  • Stiellänge: 130 cm
Weitere Suchbegriffe: Gabeln, Maisgabel, Silogabel, Steingabel, Ballengabel, Dunggabel, Kartoffelgabel, Rübengabel, SHW, Garten, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Friedrichstal, Bär, Rex, Havau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaufelstiel IA 130 cm, Esche
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG