Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzhacke schmal Gr. 0, 180 mm, Eschenstiel 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herzhacke schmal Gr. 0, 180 x 125 mm, Kuhfuß-Eschenstiel
Herzhacke schmal Gr. 0, 180 x 125 mm, Kuhfuß-Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54402
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54402
EAN/GTIN:
     4011798440202
Suchbegriffe:
Feldhacke
Herzhacke
herzhacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • schmal
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt
  • fein geschliffen, Güteklasse A
  • Stiel im Hackenhaus fest verkeilt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
180 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Stiellänge:
450 mm
Typ:
Spitzhacke
Weitere Suchbegriffe: eingestielt, gr.0, Hacken, schmal, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53360
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.