Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel B 1300 mm, Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufelstiel 1300 mm, Esche
Schaufelstiel 1300 mm, Esche
Artikel-Nr.:
     415-shw54389
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54389
EAN/GTIN:
     4011798438902
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 1300mm esche

Produktbeschreibung:

  • Güteklasse B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
1300 mm
Typ:
Schaufelstiel
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel esche, schaufelstiel, Schlosserhammerstiel, SHW, Spalthammer-Stiel, Spatengabelstiel, Spatenschaufelstiel, Stiele, Straßenrechenstiel, T-Stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
56125
ab € 11,73*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54543
ab € 12,37*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53852
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.