Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, Eschenstiel
Bayerische Sandschaufel Gr. 3, 280 x 280 mm, Rippe hinten, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54356
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54356
EAN/GTIN:
     4011798435604
Suchbegriffe:
Bayerische Schippe
Bayerischeschaufel
Bayerischeschippe
Bayrische Schaufel

Produktbeschreibung:

  • Marke: Bär
  • geschmiedet
  • Rippe hinten

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
280 mm
Blattlänge:
280 mm
Größe:
3
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Sandschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.