Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, 270 x 250 mm, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, 270 x 250 mm, Buchenstiel
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, 270 x 250 mm, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54119
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54119
EAN/GTIN:
     4011798411905
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: HAVAU
  • rot gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Größe:
2
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 27 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 45 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 90 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.