Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blattsichel 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blattsichel 450 mm
Blattsichel 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54090
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54090
EAN/GTIN:
     4011798409001
Suchbegriffe:
Kleinsense
Sichel

Blattsichel 450 mm

Produktbeschreibung:

  • Marke: Havau
  • scharf geschliffen
  • mit Loch zum Aufhängen und Schneidenschutz

Produktdaten:

  • Länge: 450 mm
  • Gewicht: 200 g
Weitere Suchbegriffe: Sensen, Rechen, Sense Friedrichstal, Heidesense, Blattsichel, Klappsense, Stahlrohr-Sensenworb, Holzworb, Dengelhammer, Dengelamboss, Gartenrechen, Rasenrechen, Aluminiumrechen, Holzrechen, Kunststoffrechen, Spargelstecher, Laubbesen, SHW, Landwirtschaft, Fortswirtschaft, Garten, Bau, Havau, Friedrichstal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heidesense 450 mm
SHW Schmiedetechnik
54094
ab € 20,84*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54095
ab € 25,86*
Ähnlich
Sense 600 mm
SHW Schmiedetechnik
54086
ab € 16,57*
Ähnlich
Sense 650 mm
SHW Schmiedetechnik
54087
ab € 18,21*
Ähnlich
Sense 700 mm
SHW Schmiedetechnik
54088
ab € 18,95*
Ähnlich
Sense Friedrichstal 600 mm
SHW Schmiedetechnik
54083
ab € 41,42*
Ähnlich
Sense Friedrichstal 650 mm
SHW Schmiedetechnik
54084
ab € 42,66*
Ähnlich
Sense Friedrichstal 700 mm
SHW Schmiedetechnik
54085
ab € 43,84*
Ähnlich
Sensensichel 290 mm
SHW Schmiedetechnik
54093
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG