Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schaufelstiel IIA 1300 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufelstiel IIA 1300 mm, Buche
Schaufelstiel IIA 1300 mm, Buche
Artikel-Nr.:
     415-shw54033
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54033
EAN/GTIN:
     4011798403306
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel 130cm

Alu-Schaufelstiel IIA Buche 1300 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buche
Länge:
1300 mm
Typ:
Schaufelstiel
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, schaufelstiel alu, Schlosserhammerstiel, SHW, Spalthammer-Stiel, Spatengabelstiel, Spatenschaufelstiel, Stiele, Straßenrechenstiel, T-Stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55747
ab € 24,00*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55695
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.