Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendehaken mit geschmiedetem Haken und Spitze, Eschenstiel 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendehaken mit geschmiedetem Haken und Spitze, Eschenstiel 1150 mm
Wendehaken mit geschmiedetem Haken und Spitze, Eschenstiel 1150 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53966
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53966
EAN/GTIN:
     4011798396608
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken

Produktbeschreibung:

  • komplett mit geschmiedetem Haken und Spitze

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Stiellänge:
1150 mm
Typ:
Wendehaken
Weitere Suchbegriffe: Eschenstiel, Forst, ohne Stiel, Schwarzwälder Wendehaken, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54064
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.