Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schlammkrücke Gr. 2, 360 x 120 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlammkrücke Gr. 2, 360 x 120 mm, ohne Stiel
Schlammkrücke Gr. 2, 360 x 120 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53778
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53778
EAN/GTIN:
     4011798377805
Suchbegriffe:
Kotkrücke
Schlammkrücke

Schlammkrücke Gr. 2, 360 x 120 mm, ohne Stiel

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl

Produktdaten:

  • Größe: 2
  • Breite: 360 mm
  • Höhe: 120 mm

Lieferung erfolgt ohne Stiel

Weitere Suchbegriffe: Bauscharre, Eisstößer, Stoßscharre, Teerrechen, Straßenrechen, Baurechen, Gartenrechen, Eimer, Nageleisen, Brechstange, Vorschlaghammer, Schlegel, Schlosserhammer, Handfäustel, Schaleisen, Erdlochausheber, Erdstampfer, Betonstampfer, Plattenlegehammer, Gummiaufsatz, Pflasterhammer, Maurerhammer, Setzeisen, Handbiegeeisen, Ausschaleisen, Schnureisen, Absperrleinehalter, Alu-Teerverteiler, Aufhängebügel, Hopfenlocher, Bau, SHW, Friedrichtstal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscharrenstiel gerade 130 cm, Buche
SHW Schmiedetechnik
54280
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG