Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 3 silber, 280 x 260 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 3 silber, 280 x 260 mm, ohne Stiel
Holsteiner Schaufel Gr. 3 silber, 280 x 260 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53762
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53762
EAN/GTIN:
     4011798376204
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • silber gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
260 mm
Blattlänge:
280 mm
Gewicht:
1,1 kg
Größe:
3
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.