Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2 silber, 270 x 250 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2 silber, 270 x 250 mm, ohne Stiel
Holsteiner Schaufel Gr. 2 silber, 270 x 250 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53759
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53759
EAN/GTIN:
     4011798375900
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • silber gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Gewicht:
1 kg
Größe:
2
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.