Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 3 rot, gehärtet, 280 x 260 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 3 rot, gehärtet, 280 x 260 mm, ohne Stiel
Holsteiner Schaufel Gr. 3 rot, gehärtet, 280 x 260 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53717
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53717
EAN/GTIN:
     4011798371704
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
260 mm
Blattlänge:
280 mm
Gewicht:
1,1 kg
Größe:
3
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.