Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, Eschenstiel
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53716
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53716
EAN/GTIN:
     4011798371605
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Größe:
2
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.