Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reuthacke schmal 200 x 100 mm, Eschenstiel 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reuthacke 200 x 90 x 100 mm, Eschenstiel 1100 mm
Reuthacke 200 x 90 x 100 mm, Eschenstiel 1100 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53561
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53561
EAN/GTIN:
     4011798356107
Suchbegriffe:
Feldhacke
Reuthacke
reuthacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
100 mm
Blattlänge:
200 mm
Gewicht:
1 kg
Größe:
1000er
Stiellänge:
1100 mm
Typ:
Feldhacke
Weitere Suchbegriffe: eschenstiel reuthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 16 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53573
ab € 18,11*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53655
ab € 24,83*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53659
ab € 25,05*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.