Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bamberger Hacke Gr. 3, 210 x 170 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bamberger Hacke Gr. 3, 210 x 170 x 170 mm, Eschenstiel
Bamberger Hacke Gr. 3, 210 x 170 x 170 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53411
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53411
EAN/GTIN:
     4011798341103
Suchbegriffe:
Bamberger Hacke
Kitzinger Hacke
Feldhacke
feldhacke gr3

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
170 mm
Blattlänge:
210 mm
Größe:
3
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Weitere Suchbegriffe: bamberger hacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53410
ab € 17,58*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53440
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.