Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzhacke schmal Gr. 0, 180 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herzhacke schmal Gr. 0, 180 x 125 mm, Eschenstiel
Herzhacke schmal Gr. 0, 180 x 125 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53339
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53339
EAN/GTIN:
     4011798333900
Suchbegriffe:
Feldhacke
Herzhacke
herzhacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • schmal
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
180 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Spitzhacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 26,68*
€ 36,76*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 29,0892*
€ 39,2092*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 29,59*
€ 39,59*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 40,21*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 35,30*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 183,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53334
ab € 15,56*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53338
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.