Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorwasserpumpe CLEAR 1.7 C5 25 mm / 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorwasserpumpe CLEAR 1.7 C5 25 mm / 1 Zoll
Motorwasserpumpe CLEAR 1.7 C5 25 mm / 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-sdmoCLEAR1_7C5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     CLEAR1_7C5
EAN/GTIN:
     3499231003015
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Motorpumpe CLEAR 1.7 C5. ist für klares oder kaum verschmutzes Wasser verwenden.

Produktbeschreibung:

  • ergonomisches Material leicht und kompakt
  • Selbstansaugung

Technische Daten Wasserpumpe:

  • Ansaugdurchmesser (mm): 25
  • Druckstutzendurchmesser (mm): 25
  • Max. Durchsatz (l/min): 110
  • Ansaughöhe (m): 8
  • Korngröße (mm): 8
  • Selbstansaugung: Ja
  • Verbr. 75% (L/h): 0.80
  • Autonomie 75% (h): 0.80
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 97

Technische Daten Motor:

  • Motor Typ: KC26_C5
  • Verteilung: 2-Takt
  • Ölschutz: Nein

Lieferumfang:

  • Sieb
  • Schellen
  • Schraubverbindungen
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
2370 mm
Gewicht:
5,5 kg
Höhe:
3130 mm
Länge:
3360 mm
maximale Förderhöhe:
32 m
maximale Fördermenge:
6,6 m³/h
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel:
110 dB(A)
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
0,6 Liter
Typ:
Motorpumpe
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Benzin-Wasserpumpe, Motorpumpen, Motorwasserpumpe, benzin wasserpumpe, Motor-Wasserpumpe, SDMO, Wasserpumpe, Wasserpumpe mit Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,07*
€ 315,01*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,43*
€ 344,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
R16
ab € 44,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.