Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Markierspray gelb 500 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Markierspray gelb 500 ml
Markierspray gelb 500 ml
Schuller Eh'klar - Logo
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: hochentzündlich (F+).
Artikel-Nr.:
     415-schull91091
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91091
EAN/GTIN:
     9002588910918
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Markierspray gelb 500 ml

Einsatzbereich:

  • für Markierungen im Innen- und Außenbereich

Produktbeschreibung:

  • hohe Deckkraft und Haftung auf allem, auch auf nassen Untergründen
  • hohe Witterungsbeständigkeit
  • mit Spezialventil, welches in alle Richtungen spüht

Produktdaten:

  • Farbe: gelb
  • Doseninhalt: E 630 = 500 ml
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Hochentzündlich (F+) ; Reizend (Xi)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, bodenmarkierspray 500 ml, farbspray gelb, Schuller, Lackspray, Abtönfarben, Abtönkonzentrat, Chromspray, Zinkspray, Emailspray, Felgenspray, Silicone-Öl Spray, Entrosterspray, Markierspray, Decorspray, Antikspray, Heizkörperspray, Lacke, sprühen, markieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 24 Dosen
1 Dose enthält 500 Milliliter (ab € 0,01538* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Dosen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Dosen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Dose
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Markierspray blau 500 ml
Schuller
91093
ab € 7,69*
Ähnlich
Markierspray grün 500 ml
Schuller
91094
ab € 7,69*
Ähnlich
Markierspray orange 500 ml
Schuller
91095
ab € 7,69*
Ähnlich
Markierspray pink 500 ml
Schuller
91096
ab € 7,69*
Ähnlich
Markierspray rot 500 ml
Schuller
91092
ab € 7,69*
Ähnlich
Markierspray weiß 500 ml
Schuller
91090
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG