Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray hell 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zinkspray hell 400 ml
Zinkspray hell 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-schull91070
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91070
EAN/GTIN:
     9002588910703
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray

Produktbeschreibung:

  • belastbarer, dauerhafter, mit Zink Partikeln angereicherter Lack
  • hervorragender Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle
  • eignet sich besonders für den Schutz von Schweissnähten

Gefahrhinweis:

  • H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol, Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Farbe:
hell
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 16,525* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
91089
ab € 5,15*
Ähnlich
Schuller
91069
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.