Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 6
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 6
Artikel-Nr.:
     415-schull73502
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73502
EAN/GTIN:
     9002588735023
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • für lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • helle Borste
  • Kunstoff-Vorband
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Durchmesser:
30 mm
Größe:
6
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73560
ab € 2,88*
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,88*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,32*
Ähnlich
Schuller
73101
ab € 3,57*
Ähnlich
Schuller
73020
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.