Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 50 mm
Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72434
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72434
EAN/GTIN:
     9002588724348
Suchbegriffe:
Acrylmalpinsel
Acrylpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • für ein optimales Ergebnis bei wasserbasierenden Farben und Lacken sowie Lasuren
  • besteht aus konischem Polyester mit X-Profil und feinen Spitzen
  • vermessingte Zwinge
  • blauer Kunststoff-Stiel
  • gutes Finish
  • formstabil
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
14 mm
Typ:
Acrylpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72401
ab € 1,63*
Ähnlich
Schuller
72432
ab € 1,50*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72411
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.