Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 40 mm
Acrylpinsel X., 6. Stärke, Polymix 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72433
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72433
EAN/GTIN:
     9002588724331
Suchbegriffe:
Acrylmalpinsel
Acrylpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • für ein optimales Ergebnis bei wasserbasierenden Farben und Lacken sowie Lasuren
  • besteht aus konischem Polyester mit X-Profil und feinen Spitzen
  • vermessingte Zwinge
  • blauer Kunststoff-Stiel
  • gutes Finish
  • formstabil
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Stärke:
14 mm
Typ:
Acrylpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 360 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72401
ab € 1,98*
Ähnlich
Schuller
72432
ab € 1,83*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72411
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.