| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull72417 Herst.-Nr.: 72417 EAN/GTIN: 9002588724171 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Lasuren
- Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
- vermessingte Zwinge
- blauer Kunststoff-Stiel
- gute Farbhaltung
- Borstenstärke: 9. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 64 mm | Breite: | 80 mm | Stärke: | 20 mm | Typ: | Acrylpinsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 7,40* | € 10,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,34* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|