Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpinsel 9. Stärke Polyestermix, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpinsel 9. Stärke Polyestermix, 40 mm
Acrylpinsel 9. Stärke Polyestermix, 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72413
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72413
EAN/GTIN:
     9002588724133
Suchbegriffe:
Acrylmalpinsel
Acrylpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Lasuren
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
  • vermessingte Zwinge
  • blauer Kunststoff-Stiel
  • gute Farbhaltung
  • Borstenstärke: 9. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
51 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
16 mm
Typ:
Acrylpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
36
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 4,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 151,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72401
ab € 1,63*
Ähnlich
Schuller
72432
ab € 1,50*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72411
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.