Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylpinsel 6. Stärke Polyestermix, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylpinsel 6. Stärke Polyestermix, 60 mm
Acrylpinsel 6. Stärke Polyestermix, 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72405
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72405
EAN/GTIN:
     9002588724058
Suchbegriffe:
Acrylmalpinsel
Acrylpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Lasuren, gute Farbhaltung
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
  • vermessingte Zwinge
  • roter Kunststoff-Stiel
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
58 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
15 mm
Typ:
Acrylpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72401
ab € 1,63*
Ähnlich
Schuller
72432
ab € 1,50*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72411
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.